Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Wow 15l Polystyren perlweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb Wow 15l Polystyren perlweiß
Papierkorb Wow 15l Polystyren perlweiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52781001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52781001
EAN/GTIN:
     4002432101528
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Leitz WOW Papierkorb
  • Auffallender Papierkorb in Premium-Qualität und moderner Metallic-Farbe mit hochglänzender Oberfläche. Passt perfekt zu allen anderen Produkten der Leitz WOW Serie. Modernes, zeitgemässes Design, das zu Hause undim Büro klasse aussieht.
  • Geben Sie Ihrem Arbeitsplatz den WOW Effekt, mit diesem und weiteren Leitz WOW Produkten
  • Glatte Innenoberfläche für einfaches Reinigen
  • Integrierter Tragegriff für einfaches Entleeren
  • Mit verstärktem Rand für sicheres Anbringen von Müllsäcken
  • Für die Aufbewahrung platzsparend ineinander stapelbar
  • Fassungsvermögen von 15 Litern
Weitere Informationen:
Durchmesser:
290 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
perlweiß
Fassungsvermögen:
15 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
324 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,49*
ab € 4,73*
€ 7,29*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,77*
Lager 467
12
€ 5,87*
ab € 5,29*
€ 8,09*
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 5,49*
€ 8,32*
€ 5,50*
ab € 5,75*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,27*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,13*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,83*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,29*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,30*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 13,80*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 9,92*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 11,41*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,32*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,29*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,10*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,77*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.