Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, weiß
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, weiß
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, weiß
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, weiß
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, weiß
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, weiß
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-52781001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52781001
EAN/GTIN:
     4002432101528
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Leitz Papierkorb WOW, 15 Liter. Tragerand zum einfachen Entleerren, stapelbar. Glatte Innenoberfläche für optimale und einfache Reinigung. Material: Polystyren (PS). Format: Ø 290 mm, 324 mm hoch. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
wetterfest:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
Höhe:
324
Volumen:
15
Werkstoff:
Polystyren (PS)
Anzahl der Sortierfächer:
1
Griffrand vorhanden:
Ja
max. Durchmesser:
290
Ascher vorhanden:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
flammsicher:
Nein
Form:
Rund
Beschreibung der Besonderheiten:
glatte Innenoberfläche für optimale und einfache Reinigung
Wandbefestigung möglich:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
min. Durchmesser:
290
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,28*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,02*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,81*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,30*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 13,87*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 11,33*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,31*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,34*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,10*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,89*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.