Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Complete iPad-Größe kariert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch Complete iPad-Größe kariert schwarz
Notizbuch Complete iPad-Größe kariert schwarz
Notizbuch Complete iPad-Größe kariert schwarz
Notizbuch Complete iPad-Größe kariert schwarz
Notizbuch Complete iPad-Größe kariert schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT44730095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44730095
EAN/GTIN:
     4002432101849
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Leitz Complete Notizbuch
  • Premium-Qualität. Fester Einband. iPad Format, kariert. Mit Verschluss, Stiftelasche und Innentaschen.
  • Notizbuch in bekannter Leitz Premium-Qualität. Modernes und zeitgemässes Design für den täglichenGebrauch. Attraktive Lederoptik und angenehme Haptik. Innovative Eigenschaften ermöglichen eine optimale Organisation Ihrer Notizen. Passt perfekt zu anderen Produkten der Complete Serie. Stiftelasche, damit ist ein Kugelschreiber oder Bleistift immer griffbereit
  • Mit 2 Textilbändern zum Markieren von Seiten mit wichtigen Notizen, um diese schnell wieder zu finden und aufzuschlagen
  • Die letzten 8 Seiten sind perforiert für das einfache Heraustrennen von kleinen Notizen
  • 2 Haftnotizblöcke innen am Rückendeckel für die Hervorhebung von wichtigen Inhalten
  • Integrierte Tasche vorne und hinten am Innendeckel für schnellen Zugriff auf lose Unterlagen und Notizen
  • 80 Blatt elfenbeinfarbenes 96 g/qm Papier in hochwertiger Qualität, FSC zertifiziert
  • Notizbuch in der perfekten Größe, um mit Ihrem iPad zusammen getragen zu werden
  • Komplettes Produkt FSC zertifiziert
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
iPad
Breite:
185 mm
Einbandmaterial:
Karton, beschichtet
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
241 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Leitz
Motiv:
Complete
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
96 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Verschluss:
Gummizug
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, leitz notizbuch kariert, ipad zubehör, leitz ipad zubehör, 4473, Buch, Bücher, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 14,11*
€ 20,00*
Lager 467
19
€ 5,87*
ab € 14,75*
€ 20,33*
1 Tag
19
€ 5,49*
ab € 14,93*
€ 20,50*
1 Tag
19
€ 4,99*
ab € 15,30*
€ 20,98*
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60170095
ab € 78,62*
Ähnlich
Leitz
60390095
ab € 68,91*
Ähnlich
Leitz
60160095
ab € 73,62*
Ähnlich
Leitz
60190095
ab € 69,13*
Ähnlich
Leitz
44740095
ab € 14,30*
Ähnlich
Leitz
62930095
ab € 16,78*
Ähnlich
Leitz
60590095
ab € 124,25*
Ähnlich
Leitz
64140095
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.