Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PP 130my geprägt VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 PP 130my geprägt VE=10 Stück
Sichthüllen A4 PP 130my geprägt VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT40006003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40006003
EAN/GTIN:
     4002432368105
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht
  • Material: Polypropylen (PP) 0,13 mm
  • Format: 220 x 315 mm
  • Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Griffausstanzung, Dokumentenecht
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.17 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
310 mm
Lochung:
keine
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
130 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: leitz sichthülle farblos a4 genarbt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, 4000, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 3,25*
2 Tage
65
1
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,85*
2 Tage
437
1
€ 5,49*
ab € 2,15*
€ 3,86*
2 Tage
437
1
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 4,31*
1
€ 7,95*
ab € 2,40*
€ 4,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,228* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40006099
ab € 22,71*
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 0,1866*
Ähnlich
Leitz
40000055
ab € 0,1866*
Ähnlich
Leitz
40000025
ab € 0,1866*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,28*
Ähnlich
Soennecken
1515
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.