Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hängetasche Recycle 19220095 DIN A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122032990
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19220095
EAN/GTIN:
     4002432127078
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Umweltfreundliche Hängetasche in Premiumqualität. Ideal für die platzsparende Ablage loser Unterlagen im Hängezug. Mit stabilen Hängeschienen, die auch starker Beanspruchung standhalten und einem Reiter, der bei der Organisation und Identifikation von Inhalten hilft. Gestalten und drucken Sie Ihr eigenes Beschriftungsschild online unter www.leitz-easprint.com. Mit der neuen umweltfreundlichen Recycle Serie von Leitz helfen Sie, unsere Umwelt zu schützen und sorgen gleichzeitig für ein attraktives und umweltfreundliches Erscheinungsbild Ihres Büros.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA® Recycle
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängetasche ALPHA® Recycle
Maße:
34,8 x 26 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
300 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton, 100 % recycelt
Farbe:
schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
134
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,10*
6 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,12*
2 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 2,15*
3 Tage
220
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,573*
€ 2,303*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,24*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,68*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,80*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,98*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,62*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,98*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 4,92*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,59*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,28*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,67*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.