Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboard magnetisch 100x150cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasboard magnetisch 100x150cm weiß
Glasboard magnetisch 100x150cm weiß
Glasboard magnetisch 100x150cm weiß
Glasboard magnetisch 100x150cm weiß
Glasboard magnetisch 100x150cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-104563
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-104563
EAN/GTIN:
     8713797078856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Legamaster Glasboard
  • Farbenfrohes, dekoratives Glasboard in schlichtem Design, mit allen Funktionen von klassischen Notiztafeln/Whiteboards
  • Glatt und leicht beschreibbar
  • Sehr gut bis hervorragend trocken abwischbar
  • Eine hygienische Glasoberfläche, die sich mit Legamaster-Reiniger für Whiteboards und Glasboards leicht reinigen und sauber halten lässt
  • Oberflächenbeschaffenheit: gehärtetes Sicherheitsglas (4mm)
  • Markerablage aus Plexiglas kann separat bestellt werden
  • Beschreibung der Besonderheiten: Lieferung inkl. 2 Magnete (Durchmesser 12mm), Kreidemarker (weiß), Montagesatz (Wandhaken) und Montageanleitung
  • Glasboard kann in waagerechter oder senkrechter Position montiert werden
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Bruttogewicht:
21.9 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Legamaster
Material:
Glas
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
100 cm
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard glas, magnetboard, planmaster magnettafel, board, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, Glastafel, Magnet, Magnet-board, Magnet-Pinwand, Magnet-wand, Magnetafel, Magnetboards, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, Notiz, Notiz-board, Notizboard, Notizboards, Pinnwand, Pinnwände, Pinwand, wand, Whiteboards
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,88*
€ 227,84*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,41*
€ 229,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,70*
€ 235,02*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,84*
€ 248,94*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 199,24*
€ 253,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122100
ab € 12,16*
Zubehör
Legamaster
7-122700
ab € 18,83*
Zubehör
Legamaster
7-575500
ab € 42,43*
Zubehör
Legamaster
7-570000
ab € 26,92*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,84*
Zubehör
Maul
6399809
ab € 100,58*
Zubehör
Legamaster
7-126800
ab € 9,94*
Zubehör
Legamaster
7-125200
ab € 25,82*
Zubehör
Legamaster
7-181700
ab € 11,99*
Zubehör
Legamaster
7-181600
ab € 14,90*
Zubehör
Legamaster
7-118195
ab € 12,03*
Zubehör
Legamaster
7-118119
ab € 10,33*
Zubehör
Legamaster
7-159499
ab € 20,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.