Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster LX2 Laserpointer rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster LX2 Laserpointer rot
Legamaster LX2 Laserpointer rot
Legamaster LX2 Laserpointer rot
Artikel-Nr.:
     C3765-7-575500
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-575500
EAN/GTIN:
     8713797042772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
Sammelbehälter
Presenter
Laserpointer mit rotem Laser. Silberfarbiges Metallgehäuse mit praktischem Stift-Clip. Roter Laserpunkt, Durchmesser ca. 4mm, Reichweite 100m. Leistungsaufnahme des Lasers: unter 1 mW, Laserklasse 2. Sendet einen sehr schmalen kohärenten Niedrigleistungs-Laserstrahl aus sichtbarem Licht.
Weitere Informationen:
Reichweite:
100
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse:
55.2
Farbe:
Silber
Artikelbezeichnung:
Legamaster LX2 Laserpointer rot
Produkt-Typbezeichnung:
Laserpointer
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797042772
Beschreibung der Besonderheiten:
Handlicher, leichter Presenter für die komfortable Steuerung Ihrer Folienpräsentationen. Für den Einsatz im Klassenzimmer, im Büro oder in Konferenzen. Lieferung komplett mit Koffer, Batterien (2 x AAA) und Benutzerhandbuch.
Verwendung mit Batterie:
2xAAA Micro 1.5V R03
Clip vorhanden:
Ja
Länge:
140
Typbezeichnung der Laserklasse:
Laser class 2
Herstellerartikelnummer:
7-575500
Systemanforderung:
AAA Micro 1.5V R03
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
281587.2
Zolltarifnummer (TARIC):
90132000
Anzahl der Produkte pro Palette:
1920
Produkttypbezeichnung:
Laserpointer
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
55.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,645*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,925*
€ 73,691
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,325*
€ 72,977
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,865*
€ 68,859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,225*
€ 65,718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,935*
€ 61,803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,645*
€ 54,318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.