Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Teleskopzeigestab klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Teleskopzeigestab klein
Legamaster Teleskopzeigestab klein
Legamaster Teleskopzeigestab klein
Artikel-Nr.:
     C3765-7-570000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-570000
EAN/GTIN:
     8713797006439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Teleskop-Kugelschreiber
Teleskopkugelschreiber
Analoger Teleskopzeigestab mit integriertem Kugelschreiber. 13 cm lang; manuell ausziehbar bis 62,5 cm. Verchromt.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler Teleskopzeigestab, um auf Wichtiges aufmerksam zu machen. Für den Einsatz im Klassenzimmer, im Büro oder in Konferenzen.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Hersteller-Name:
Legamaster
Masse:
30
Länge:
130
Clip vorhanden:
Ja
GTIN:
8713797006439
Artikelbezeichnung:
Legamaster Teleskopzeigestab klein
max. Länge des Auszugs:
625
Farbe:
Silber
Produkt-Typbezeichnung:
Zeigestab
Werkstoff:
Verchromter Stahl
Nettogewicht:
30
Produkttypbezeichnung:
Zeigestab
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96089900
Herstellerartikelnummer:
7-570000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.