Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Modena Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Modena Leder schwarz
Stehsammler Modena Leder schwarz
Stehsammler Modena Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF39046
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     39046
EAN/GTIN:
     4006677390464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Lederwaren Läufer Ambiente MODENA (Leder)
  • Werkstoff: Leder
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H x T): 105 x 250 x 250 mm
  • Höhe hinten: 350 mm
  • Farbe/Motiv: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Höhe vorn 145mm
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.799 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
300 mm
Länge:
250 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Modena
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler a4 schwarz, stehsammler leder, stehsammler, Aktensammler, Ambiente, Modena, Zeitschriftenstehsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35016
ab € 114,19*
Zubehör
Läufer
31036
ab € 66,96*
Zubehör
Läufer
36326
ab € 55,66*
Zubehör
Läufer
37636
ab € 35,30*
Zubehör
Läufer
34406
ab € 124,89*
Zubehör
Läufer
36376
ab € 120,29*
Zubehör
Läufer
34366
ab € 125,76*
Zubehör
Läufer
38626
ab € 120,55*
Zubehör
Läufer
38636
ab € 154,83*
Zubehör
Läufer
31116
ab € 168,75*
Zubehör
Läufer
32016
ab € 67,20*
Zubehör
Läufer
34186
ab € 79,43*
Zubehör
Läufer
34016
ab € 94,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.