Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiegelöscher Modena Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiegelöscher Modena Leder schwarz
Wiegelöscher Modena Leder schwarz
Wiegelöscher Modena Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF32016
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     32016
EAN/GTIN:
     4006677320164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Löschwiege
Wiegelöscher
löschwiege läufer
löschwiege
  • Lederwaren Läufer Ambiente MODENA (Leder)
  • Werkstoff: Leder
  • nachfüllbar
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Größe (B x H x T): 70 x 25 x 165 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.196 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
25 mm
Länge:
165 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Modena
Weitere Suchbegriffe: Ambiente, Löscher, Modena, Wiege, Wiege-Löscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35016
ab € 114,50*
Zubehör
Läufer
24030
ab € 2,19*
Zubehör
Läufer
31036
ab € 67,16*
Zubehör
Läufer
36326
ab € 56,14*
Zubehör
Läufer
37636
ab € 35,16*
Zubehör
Läufer
34406
ab € 124,78*
Zubehör
Läufer
36376
ab € 120,26*
Zubehör
Läufer
34366
ab € 125,01*
Zubehör
Läufer
38626
ab € 119,78*
Zubehör
Läufer
38636
ab € 154,70*
Zubehör
Läufer
31116
ab € 168,84*
Zubehör
Läufer
39046
ab € 121,95*
Zubehör
Läufer
34186
ab € 79,38*
Zubehör
Läufer
34016
ab € 94,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.