Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 breit La Linea Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 breit La Linea Leder schwarz
Ordner A4 breit La Linea Leder schwarz
Ordner A4 breit La Linea Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF34416
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     34416
EAN/GTIN:
     4006677344160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Material der Kaschierung außen/innen: Leder/Vlies
  • Handgefertigt in Deutschland
  • 2 Ringe
  • Größe (B x H): 285 x 315 mm
  • Breite des Rückens: 60 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.731 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,70*
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,23*
Zubehör
Herma
5167
ab € 6,41*
Zubehör
Herma
5160
ab € 6,36*
Zubehör
Herma
5123
ab € 5,72*
Zubehör
Herma
5130
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5135
ab € 5,93*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Läufer
35076
ab € 88,95*
Zubehör
Läufer
31076
ab € 44,80*
Zubehör
Läufer
36396
ab € 38,41*
Zubehör
Läufer
37536
ab € 31,89*
Zubehör
Läufer
36406
ab € 93,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.