Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzlöschstreifen für Wiegelöscher VE=3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzlöschstreifen für Wiegelöscher VE=3 Stück
Ersatzlöschstreifen für Wiegelöscher VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF24030
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     24030
EAN/GTIN:
     4006677240301
Suchbegriffe:
Fließpapier
Löschblätter
Löschpapier
Löschpapierblock
  • Ersatzlöschblätter für Wiegelöscher der Serien Scala, Monza, La Linea, Modena
  • Größe: 6,3x16,5cm
Weitere Informationen:
Breite:
63 mm
Farbe:
weiß
Länge:
165 mm
Marke:
Läufer
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Saugpapier, Vliespapier, Löschwiege, Wiegelöscher, löschwiege läufer, löschwiege, Ersatzpapier, Löschblatt, Löscher, Wiege, Wiege-Löscher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 2,19*
€ 3,97*
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 5,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.