Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinsel Memory Point Brush Holz flach Gr. 22


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pinsel Memory Point Brush Holz flach Gr. 22
Pinsel Memory Point Brush Holz flach Gr. 22
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_5115811
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     5115811
EAN/GTIN:
     4064900048933
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
  • eine immer perfekt geformte Pinselspitze
  • optimale Aufnahme, Speicherung und Abgabe der Farbe
  • die Möglichkeit mit jeder Pinselgröße auch feinste Konturen zu malen
  • hervorragende Formbeständigkeit durch außergewöhnliche Spannkraft und Elastizität
  • ob großflächiges Lavieren oder kleinste Details, diese Pinsel machen es möglich
  • die Pinsel werden zu 100% in reiner Handarbeit in Deutschland gefertigt
Weitere Informationen:
Ausführung des Pinselhaares:
Synthetik
Bruttogewicht:
0.0205 kg
Farbe:
weiß
Lackierung:
lackiert
Marke:
Kum
Material:
Holz
Material der Pinselzwinge:
Metall
Pinselform:
Flachpinsel
Pinselgröße:
22
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel, flachpinsel synthetik, borstenpinsel (künstler), flachpinsel kum, Künstlerpinsel, Malpinsel, Schulpinsel, Tuschepinsel, Zeichenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,62004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 12,05167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,75004*
€ 231,75255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,87004*
€ 228,32535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,94004*
€ 220,07865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,86004*
€ 200,94345
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 163,73004*
€ 194,83875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,62004*
€ 172,09785
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KUM
5115211
ab € 57,62004*
Ähnlich
KUM
5115311
ab € 65,43*
Ähnlich
KUM
5115411
ab € 74,19*
Ähnlich
KUM
5115511
ab € 87,08004*
Ähnlich
KUM
5115611
ab € 100,63008*
Ähnlich
KUM
5114811
ab € 34,31004*
Ähnlich
KUM
5115711
ab € 126,85008*
Ähnlich
KUM
5115911
ab € 166,89*
Ähnlich
KUM
5114911
ab € 38,36004*
Ähnlich
KUM
5115011
ab € 43,05*
Ähnlich
KUM
5115111
ab € 50,08008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.