Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinsel Memory Point Brush Holz flach Gr. 14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pinsel Memory Point Brush Holz flach Gr. 14
Pinsel Memory Point Brush Holz flach Gr. 14
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_5115411
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     5115411
EAN/GTIN:
     4064900048896
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
  • eine immer perfekt geformte Pinselspitze
  • optimale Aufnahme, Speicherung und Abgabe der Farbe
  • die Möglichkeit mit jeder Pinselgröße auch feinste Konturen zu malen
  • hervorragende Formbeständigkeit durch außergewöhnliche Spannkraft und Elastizität
  • ob großflächiges Lavieren oder kleinste Details, diese Pinsel machen es möglich
  • die Pinsel werden zu 100% in reiner Handarbeit in Deutschland gefertigt
Weitere Informationen:
Ausführung des Pinselhaares:
Synthetik
Bruttogewicht:
0.0110 kg
Farbe:
weiß
Lackierung:
lackiert
Marke:
Kum
Material:
Holz
Material der Pinselzwinge:
Metall
Pinselform:
Flachpinsel
Pinselgröße:
14
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel, flachpinsel synthetik, borstenpinsel (künstler), flachpinsel größe 14, Künstlerpinsel, Malpinsel, Schulpinsel, Tuschepinsel, Zeichenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,15008*
€ 122,7486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,08004*
€ 121,47525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,03004*
€ 116,65575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,51008*
€ 108,897
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 88,74*
€ 105,6006
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,22*
€ 88,3218
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KUM
5115211
ab € 57,39*
Ähnlich
KUM
5115311
ab € 65,37*
Ähnlich
KUM
5115511
ab € 87,03*
Ähnlich
KUM
5115611
ab € 99,82008*
Ähnlich
KUM
5114811
ab € 34,39008*
Ähnlich
KUM
5115711
ab € 127,47*
Ähnlich
KUM
5115811
ab € 143,62008*
Ähnlich
KUM
5115911
ab € 168,18*
Ähnlich
KUM
5114911
ab € 38,65008*
Ähnlich
KUM
5115011
ab € 43,34004*
Ähnlich
KUM
5115111
ab € 50,02008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.