Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinsel Memory Point Brush Holz flach Gr. 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pinsel Memory Point Brush Holz flach Gr. 2
Pinsel Memory Point Brush Holz flach Gr. 2
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_5114811
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     5114811
EAN/GTIN:
     4064900048834
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
  • eine immer perfekt geformte Pinselspitze
  • optimale Aufnahme, Speicherung und Abgabe der Farbe
  • die Möglichkeit mit jeder Pinselgröße auch feinste Konturen zu malen
  • hervorragende Formbeständigkeit durch außergewöhnliche Spannkraft und Elastizität
  • ob großflächiges Lavieren oder kleinste Details, diese Pinsel machen es möglich
  • die Pinsel werden zu 100% in reiner Handarbeit in Deutschland gefertigt
Weitere Informationen:
Ausführung des Pinselhaares:
Synthetik
Bruttogewicht:
0.0026 kg
Farbe:
weiß
Lackierung:
lackiert
Marke:
Kum
Material:
Holz
Material der Pinselzwinge:
Metall
Pinselform:
Flachpinsel
Pinselgröße:
2
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel, flachpinsel synthetik, borstenpinsel (künstler), flachpinsel gr.2, Künstlerpinsel, Malpinsel, Schulpinsel, Tuschepinsel, Zeichenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,46004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,87167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,09004*
€ 56,03715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,08*
€ 54,8352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,39004*
€ 52,82415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,49008*
€ 50,5632
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,57004*
€ 49,46835
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,42004*
€ 49,28985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,46004*
€ 41,00745
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KUM
5115211
ab € 57,59004*
Ähnlich
KUM
5115311
ab € 65,45004*
Ähnlich
KUM
5115411
ab € 74,17008*
Ähnlich
KUM
5115511
ab € 87,08004*
Ähnlich
KUM
5115611
ab € 100,33008*
Ähnlich
KUM
5115711
ab € 126,79008*
Ähnlich
KUM
5115811
ab € 144,12*
Ähnlich
KUM
5115911
ab € 167,11008*
Ähnlich
KUM
5114911
ab € 38,39004*
Ähnlich
KUM
5115011
ab € 43,43004*
Ähnlich
KUM
5115111
ab € 50,14008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.