Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinsel Memory Point Brush Holz flach Gr. 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pinsel Memory Point Brush Holz flach Gr. 16
Pinsel Memory Point Brush Holz flach Gr. 16
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_5115511
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     5115511
EAN/GTIN:
     4064900048902
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
  • eine immer perfekt geformte Pinselspitze
  • optimale Aufnahme, Speicherung und Abgabe der Farbe
  • die Möglichkeit mit jeder Pinselgröße auch feinste Konturen zu malen
  • hervorragende Formbeständigkeit durch außergewöhnliche Spannkraft und Elastizität
  • ob großflächiges Lavieren oder kleinste Details, diese Pinsel machen es möglich
  • die Pinsel werden zu 100% in reiner Handarbeit in Deutschland gefertigt
Weitere Informationen:
Ausführung des Pinselhaares:
Synthetik
Bruttogewicht:
0.0117 kg
Farbe:
weiß
Lackierung:
lackiert
Marke:
Kum
Material:
Holz
Material der Pinselzwinge:
Metall
Pinselform:
Flachpinsel
Pinselgröße:
16
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel, flachpinsel synthetik, borstenpinsel (künstler), flachpinsel kum, Künstlerpinsel, Malpinsel, Schulpinsel, Tuschepinsel, Zeichenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,08004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,25667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,25008*
€ 143,0976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,06004*
€ 141,68145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,26004*
€ 135,96945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,76004*
€ 127,04445
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 103,43004*
€ 123,08175
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,08004*
€ 103,62525
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KUM
5115211
ab € 57,59004*
Ähnlich
KUM
5115311
ab € 65,45004*
Ähnlich
KUM
5115411
ab € 74,17008*
Ähnlich
KUM
5115611
ab € 100,33008*
Ähnlich
KUM
5114811
ab € 34,46004*
Ähnlich
KUM
5115711
ab € 126,79008*
Ähnlich
KUM
5115811
ab € 144,12*
Ähnlich
KUM
5115911
ab € 167,11008*
Ähnlich
KUM
5114911
ab € 38,39004*
Ähnlich
KUM
5115011
ab € 43,43004*
Ähnlich
KUM
5115111
ab € 50,14008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.