Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch Aveto Wangengestell 100x60x68-76cm höhenverstellbar anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbautisch Aveto Wangengestell 100x60x68-76cm höhenverstellbar anthrazit
Anbautisch Aveto Wangengestell 100x60x68-76cm höhenverstellbar anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4307
Herst.-Nr.:
     4307
EAN/GTIN:
     4044917428157
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
  • Anbautisch mit Wangengestell, welches durch 2 Edelstahlstreifen geteilt wird
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 25 mm
  • massives Wangengestell aus 25 mm E1 Gütespan in weiß, 3-facg Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, höhenverstellbar von 680-760 mm
  • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
23.5 kg
Farbe:
anthrazit
Farbe des Fußes:
glas
Höhe:
760 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, büroschreibtisch anthrazit, bürotisch, bürotisch 100x120 cm, 4307, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Stahlrohrtische, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 216,18*
€ 273,73*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 226,49*
€ 293,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,84*
€ 349,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,25*
€ 343,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,54*
€ 327,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,91*
€ 311,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 254,60*
€ 302,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4331
ab € 217,12*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4319
ab € 216,73*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,67*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 219,98*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878615
ab € 246,54*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4306
ab € 394,18*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4330
ab € 392,31*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4334
ab € 372,27*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4333
ab € 371,46*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4332
ab € 370,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4318
ab € 393,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.