Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Aveto Wangengestell 180x80x68-76cm höhenverstellbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Aveto Wangengestell 180x80x68-76cm höhenverstellbar weiß
Schreibtisch Aveto Wangengestell 180x80x68-76cm höhenverstellbar weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4330
Herst.-Nr.:
     4330
EAN/GTIN:
     4044917428096
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Schreibtisch mit Wangengestell, welches durch 2 Edelstahlstreifen geteilt wird
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 25 mm
  • massives Wangengestell aus 25 mm E1 Gütespan in weiß, 3-facg Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, höhenverstellbar von 680-760 mm
  • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
66.4 kg
Farbe:
weiß
Farbe des Fußes:
glas
Höhe:
760 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Wangenschreibtisch, Wangentisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm weiß, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, 4330, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Stahlrohrtische, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 393,29*
€ 473,09*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 394,70*
€ 493,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,43*
€ 587,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,39*
€ 575,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,98*
€ 561,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,56*
€ 526,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 429,64*
€ 511,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,70*
€ 469,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4331
ab € 216,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.