| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK4306 Herst.-Nr.: 4306 EAN/GTIN: 4044917428119 |
| |
|
| | |
| - Schreibtisch mit Wangengestell, welches durch 2 Edelstahlstreifen geteilt wird
- Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
- Tischplattenstärke 25 mm
- massives Wangengestell aus 25 mm E1 Gütespan in weiß, 3-facg Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, höhenverstellbar von 680-760 mm
- Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung
Weitere Informationen: | | Breite: | 1800 mm | Bruttogewicht: | 66.4 kg | Farbe: | anthrazit | Farbe des Fußes: | glas | Höhe: | 760 mm | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Kerkmann | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Tiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wangenschreibtisch, Wangentisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch anthrazit, 4306, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Stahlrohrtische, Tische |
| | |
| |