| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK4334 Herst.-Nr.: 4334 EAN/GTIN: 4044917431195 |
| |
|
| | |
| - Wangen-Gestell aus Holz, mit Glas belegt und mit Edelstahlstreifen ersehen.
- Unter der Tischplatte befindet sich ein Kabelkanal.
- Tischplatten pflegeleicht und strapazierfähig durch Melaminharz-Beschichtung.
- Sämtliche Tische sind höhenverstellbar.
- Unter der Platte befindet sich ein Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen(leisten) etc.
Weitere Informationen: | | Breite: | 1600 mm | Bruttogewicht: | 59.9 kg | erweiterbar: | ja | Farbe: | anthrazit | Farbe der Tischplatte: | anthrazit | Höhe: | 760 mm | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Kerkmann | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Tiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, glastisch 80x80 cm, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische |
| | |
| |