Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bibliotheks-Regal libra Regalfeld BxTxH 75x25x230cm schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bibliotheks-Regal libra Regalfeld BxTxH 75x25x230cm schwarz/lichtgrau
Bibliotheks-Regal libra Regalfeld BxTxH 75x25x230cm schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1421
Herst.-Nr.:
     1421
EAN/GTIN:
     4044917008205
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Bibliotheksregale in einem modernen Design und mit vielfältigen Ausstattungsvarianten
  • Bestimmendes Element sind die leichtwirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus 3 Rundstahl-Profilen, mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt, mit Polyester-Pulverbeschichtung schwarz RAL 9011 und mit Höhen-Nivellierschrauben für exaktes Ausrichten
  • Die äußeren Profile sind im Raster von 20 mm gelocht zur Aufnahme der Böden und Schränke
  • Böden aus Stahl mit Polyester-Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035
  • Anschlagkanten der Böden 40 mm hoch
  • 1 Seitenrahmen, 6 Fachböden
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
6
Anzahl der Ordnerhöhen:
5
Breite:
750 mm
Farbe:
schwarz/grau
Farbname:
schwarz/lichtgrau
Höhe:
2300 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bibliothek Rahmenregal, Standregal, aktenregal stahl, standregal, kerkmann aktenregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,20*
€ 312,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,27*
€ 307,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,94*
€ 295,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,02*
€ 283,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1128
ab € 105,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1129
ab € 270,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1420
ab € 203,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1198
ab € 38,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1291
ab € 41,93*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1194
ab € 30,93*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1181
ab € 44,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1182
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.