Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit Anschlagkante für Bibliotheks-Regal libra BxT 75x25cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden mit Anschlagkante für Bibliotheks-Regal libra BxT 75x25cm lichtgrau
Fachboden mit Anschlagkante für Bibliotheks-Regal libra BxT 75x25cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1291
Herst.-Nr.:
     1291
EAN/GTIN:
     4044917004405
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregal Fachboden
Fachboden für Bibliothek Rahmenrega...
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
  • Zur weiteren Einrichtung von Bibliotheks-Regalen libra nach Wahl
  • Stahlboden mit Polyester-Pulverbeschichtung RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatzebene für Steckregal, bibliothek freiarmregal fachboden, Archivregal, Archivregale, Büroregal, Büroregale, Clipregal, Clipregale, Fachböden, Fachbodenregal, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Steckregale, Zusatz, Zusatz-Fachböden, ZusatzFachböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.