Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler verschiebbar für Bibliotheks-Regal libra Tiefe 25cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachteiler verschiebbar für Bibliotheks-Regal libra Tiefe 25cm lichtgrau
Fachteiler verschiebbar für Bibliotheks-Regal libra Tiefe 25cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1194
Herst.-Nr.:
     1194
EAN/GTIN:
     4044917002203
Suchbegriffe:
Fachteiler für Bibliothek Rahmenreg...
Fachteiler für Steckregal
Freiarmregal Fachbodenteiler
Freiarmregal Fachteiler
  • Zur weiteren Einrichtung von Bibliotheks-Regalen libra nach Wahl
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Farbton: lichtgrau RAL 7035
  • Verschiebbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
155 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: fachteiler für steckregal, Fachteiler, Fachunterteiler, Regalsysteme, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.