Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bibliotheks-Regal libra Abschlussrahmen TxH 25x230cm schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bibliotheks-Regal libra Abschlussrahmen TxH 25x230cm schwarz/lichtgrau
Bibliotheks-Regal libra Abschlussrahmen TxH 25x230cm schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1128
Herst.-Nr.:
     1128
EAN/GTIN:
     4044917000308
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Bibliotheksregale in einem modernen Design und mit vielfältigen Ausstattungsvarianten
  • Bestimmendes Element sind die leichtwirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus 3 Rundstahl-Profilen, mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt, mit Polyester-Pulverbeschichtung schwarz RAL 9011 und mit Höhen-Nivellierschrauben für exaktes Ausrichten
  • Die äußeren Profile sind im Raster von 20 mm gelocht zur Aufnahme der Böden und Schränke
  • Böden aus Stahl mit Polyester-Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Anzahl der Ordnerhöhen:
5
Farbe:
schwarz/grau
Farbname:
schwarz/lichtgrau
Höhe:
2300 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Regalrahmen, Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, Abschlussrahmen für Bibliothek Rahmenregal, Ständer für Bibliothek Rahmenregal, aktenregal stahl, regalrahmen, kerkmann aktenregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraubregal, Schraubregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.