Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftblende für Bibliotheks-Regal libra Breite 75cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftblende für Bibliotheks-Regal libra Breite 75cm schwarz
Schriftblende für Bibliotheks-Regal libra Breite 75cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1181
Herst.-Nr.:
     1181
EAN/GTIN:
     4044917001503
Suchbegriffe:
Schriftblende für Bibliothek Rahmen...
schriftblende für bibliothek rahmen...
  • Zur weiteren Einrichtung von Bibliotheks-Regalen libra nach Wahl
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Farbton: schwarz RAL 9012
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
140 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Regalsysteme, Schriftblende, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.