Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bibliotheks-Regal libra Regalfeld BxTxH 100x25x230cm schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bibliotheks-Regal libra Regalfeld BxTxH 100x25x230cm schwarz/lichtgrau
Bibliotheks-Regal libra Regalfeld BxTxH 100x25x230cm schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1420
Herst.-Nr.:
     1420
EAN/GTIN:
     4044917008106
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Bibliotheksregale in einem modernen Design und mit vielfältigen Ausstattungsvarianten
  • Bestimmendes Element sind die leichtwirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus 3 Rundstahl-Profilen, mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt, mit Polyester-Pulverbeschichtung schwarz RAL 9011 und mit Höhen-Nivellierschrauben für exaktes Ausrichten
  • Die äußeren Profile sind im Raster von 20 mm gelocht zur Aufnahme der Böden und Schränke
  • Böden aus Stahl mit Polyester-Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035
  • Anschlagkanten der Böden 40 mm hoch
  • 1 Seitenrahmen, 6 Fachböden
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
6
Anzahl der Ordnerhöhen:
5
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz/grau
Farbname:
schwarz/lichtgrau
Höhe:
2300 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bibliothek Rahmenregal, Standregal, aktenregal mit 6 böden bxtxh 1000x2000x300 mm, standregal, aktenregal stahl, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraubregal, Schraubregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,00*
€ 310,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1128
ab € 105,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1129
ab € 269,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1421
ab € 199,82*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1197
ab € 39,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1290
ab € 43,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1194
ab € 30,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1180
ab € 45,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1182
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.