Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktentasche Faenza 41x32x13cm Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktentasche Faenza 41x32x13cm Leder schwarz
Aktentasche Faenza 41x32x13cm Leder schwarz
Aktentasche Faenza 41x32x13cm Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#JUES47011
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47011
EAN/GTIN:
     4021068470112
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Lederkoffer
  • Tragegriff und abnehmbarer Schultertrageriemen, A4 Fach auf der Rückseite, Schloß
  • Innen: Laptopfach mit Abdeckung, herausnehmbares Utensilienetui, Hauptfach, Vorfach ausgestattet mit zwei Schreibgeräteschlaufen, Handyfach, Einsteckfach
  • Innenmaße Laptopfach: 36,5x25x4cm
Weitere Informationen:
Breite außen:
41 cm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe außen:
32 cm
Laptopfach enthalten:
ja
Marke:
Alassio
Material:
Leder
passend für tragbare Computer:
15 Zoll
Schloss vorhanden:
ja
Tiefe außen:
13 cm
Trolley:
nein
Verschluss:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, jüscha laptoptasche schwarz, lederkoffer, lederkoffer schwarz, Aktenkoffer, Dokumentenkoffer, Jüscha, Koffer, Pilotenkoffer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 65,76*
€ 83,06*
€ 3,50*
ab € 77,29*
€ 96,31*
€ 5,50*
ab € 74,55*
€ 96,32*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 76,72*
€ 96,32*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 81,92*
€ 102,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schneider
7353
ab € 1,22*
Sonstiges
Schneider
7351
ab € 1,18*
Sonstiges
Jüscha
43031
ab € 3,32*
Sonstiges
Soennecken
2362
ab € 1,14*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,22*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,53*
Sonstiges
Soennecken
71614
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.