Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kugelschreiber 2247 Nr.25 M blau 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/148/y000148k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/148/y000148k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302210550
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2247
EAN/GTIN:
     4003630129413
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Schaftfarben jeweils gleich Schreibfarben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
No. 25
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
X20
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
blau
Farbe des Clips:
silber
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber No. 25
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, soennecken druckkugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,56*
€ 4,59*
1 Tag
754
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 4,68*
2 Tage
137
€ 1,95*
ab € 2,72*
€ 4,79*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
ab 900 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
3083
ab € 0,22*
Ähnlich
Schneider
132903
ab € 0,23*
Ähnlich
Paper Mate
S0190433
ab € 1,19*
Ähnlich
Schneider
3273
ab € 0,77*
Ähnlich
Faber-Castell
140732
ab € 3,34*
Ähnlich
Schneider
132003
ab € 0,37*
Ähnlich
Faber-Castell
241151
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.