Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio® Aktentasche Faenza 47011 41 x 32 x 13 cm Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-430220790
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47011
EAN/GTIN:
     4021068470112
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Lederkoffer
Hochwertige Aktentasche aus schwarzem Leder mit abnehmbarem Schultertragegurt. Das Hauptfach ist unterteilt, wobei das eine Fach als Organisationsfach dient und über Stifteschlaufen, Visitenkartenfächer und A4 Fächer verfügt. Außerdem befinden sich jeweils auf der Vorder- und Rückseite eine weiteres Fach für Ihre Dokumente.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FAENZA
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktentasche FAENZA
Außenmaße:
41 x 32,5 x 12 cm (B x H x T)
Maße des Notebookfachs:
37,5 x 26,5 x 10 cm (B x H x T)
Verschluss:
Steckverschluss
Griff vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Ja
Anzahl der Stifteschlaufen:
2 Stifteschlaufen
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Hauptfach, Organisationsfach, herausnehmbarem Utensilienfach, Fächern (A4), Handyfach
Werkstoff:
Leder
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 65,76*
€ 83,06*
€ 3,50*
ab € 77,29*
€ 96,31*
€ 5,50*
ab € 74,55*
€ 96,32*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 76,72*
€ 96,32*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 81,92*
€ 102,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schneider
7353
ab € 1,22*
Sonstiges
Schneider
7351
ab € 1,18*
Sonstiges
Jüscha
43031
ab € 3,32*
Sonstiges
Soennecken
2362
ab € 1,14*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,22*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,53*
Sonstiges
Soennecken
71614
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.