Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Express 735, ISO-Format G2, dokumentenecht, F, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine Express 735, ISO-Format G2, dokumentenecht, F, blau
Kugelschreibermine Express 735, ISO-Format G2, dokumentenecht, F, blau
Kugelschreibermine Express 735, ISO-Format G2, dokumentenecht, F, blau
Kugelschreibermine Express 735, ISO-Format G2, dokumentenecht, F, blau
Kugelschreibermine Express 735, ISO-Format G2, dokumentenecht, F, blau
Kugelschreibermine Express 735, ISO-Format G2, dokumentenecht, F, blau
Artikel-Nr.:
     C1110-7353
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     7353
EAN/GTIN:
     4004675073532
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine Express 735. Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System. Typbezeichnung der Mine: Großraummine ISO-Format G2. Ausführung Mine: F, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Material des Schaftes: Metallmine. Länge: 98 mm. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
F
Produkt-Typbezeichnung:
Express 735
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine ISO-Format G2
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann
Verwendung für Produkt:
Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System
Material des Schaftes:
Metallmine
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Länge:
98
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
ISO 12757-2
Produkttypbezeichnung:
Express 735
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
... > Minen > 735 > 50-735
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.