Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JÜSCHA Alassio FAENZA - Notebook-Tasche - Schwarz (47011)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1290991
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47011
EAN/GTIN:
     4021068470112
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Lederkoffer

Übersicht

Kurzinfo  Alassio FAENZA - Notebook-Tasche - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  JÜSCHA
Hersteller Art. Nr.  47011
Modell  JÜSCHA Alassio FAENZA
EAN/UPC  4021068470112

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Alassio FAENZA Notebook-Tasche
Produkttyp  Notebook-Tasche
Farbe  Schwarz
Produktmaterial  Leder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  41 cm x 13 cm x 32 cm
Funktionen  Sicherheitsschloss, Befestigungsschlaufen, Reißverschlusstasche
Tragegurt  Handgriff, Schultertragriemen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook-Tasche
Produktmaterial  Leder
Breite  41 cm
Tiefe  13 cm
Höhe  32 cm
Notebook-Kompatibilität - Abmessungen  36.5 cm x 25 cm x 4 cm
Zusätzliche Fächer  Handy, Stifte
Funktionen  Sicherheitsschloss, Befestigungsschlaufen, Reißverschlusstasche
Tragegurt  Handgriff, Schultertragriemen
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Produkttyp:
Notebook-Tasche
Produktmaterial:
Leder
Breite:
41 cm
Tiefe:
13 cm
Höhe:
32 cm
Notebook-Kompatibilität - Abmessungen:
36.5 cm x 25 cm x 4 cm
Zusätzliche Fächer:
Handy, Stifte
Tragegurt:
Handgriff, Schultertragriemen
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, jüscha laptoptasche schwarz, lederkoffer, lederkoffer schwarz, 47011, alassio, schwarz, faenza, jüscha, jscha, aktentasche, abnehmbarer, notebooktasche, leder, laptopfach, notebook, tasche, "faenza", echtleder, farbe:, tragegriff, schultertrageriemen, stück, schultertargeriemen, diverese, einsteckfaecher, farbe, stck
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 65,76*
€ 83,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,29*
€ 96,31*
€ 5,50*
ab € 74,55*
€ 96,32*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 76,72*
€ 96,32*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 81,92*
€ 102,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schneider
7353
ab € 1,22*
Sonstiges
Schneider
7351
ab € 1,18*
Sonstiges
Jüscha
43031
ab € 3,32*
Sonstiges
Soennecken
2362
ab € 1,14*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,22*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,53*
Sonstiges
Soennecken
71614
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.