Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jüscha Schlamperrolle Weiches Federmäppchen Leder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jüscha Schlamperrolle Weiches Federmäppchen Leder Schwarz
Jüscha Schlamperrolle Weiches Federmäppchen Leder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80045887
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     43031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Leder
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
60 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
43139
ab € 3,13*
Sonstiges
Jüscha
43140
ab € 3,26*
Sonstiges
Jüscha
43141
ab € 3,03*
Sonstiges
Jüscha
43142
ab € 3,03*
Sonstiges
Jüscha
43143
ab € 3,03*
Sonstiges
Jüscha
43144
ab € 3,03*
Sonstiges
Jüscha
43016
ab € 3,14*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,54*
Sonstiges
Soennecken
3393
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.