Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Chefsessel PURE NET 621900 schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#HJH_621900
Hersteller:
HJH
Herst.-Nr.:
621900
EAN/GTIN:
4251084668433
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Der PURE NET springt mit seiner besonders hohen Rückenlehne ins Auge
Die Kombination aus Netzstoff und Kunstleder in der ergonomisch geformten Rückenlehne sorgt ebenso wie die stylischen Armlehnen aus Metall und Kunststoff für ein äußerst modernes Erscheinungsbild
Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
Elastisches Band in der Rückenlehne zur Unterstützung der Lendenwirbelsäule
Formschönes, stabiles Designer-Fußkreuz
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung
In unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Der Aufbau ist in wenigen, einfachen Schritten durchzuführen.
max. Gewicht des Nutzers: 120 kg
max. Größe des Nutzers: 190 cm
empfohlene Sitzdauer: 4 Std./Tag
Breite des Sitzes: 50 cm
Tiefe der Sitzfläche: 46 cm
Sitzhöhenverstellbereich: 48-54 cm
Art der Sitzhöhenverstellung: Gasfeder
Höhe der Rückenlehne: 70 cm
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung: Wippmechanik
Armlehnen vorhanden: Ja
Art der Rolle: Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Fußkreuzes: 5-Stern-Fuß
Gewicht: 11,8 kg
Montageart bei Lieferung: zerlegt
Werkstoff: 99 % Polyester, 10 % Polyurethan
Material der Armlehne: Kunststoff/Metall, verchromt
Material des Fußkreuzes: Metall, verchromt
Farbe: schwarz
Farbe der Armlehne: schwarz/chrom
Farbe des Fußkreuzes: chrom
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
ja
Breite des Sitzes:
50 cm
Farbe:
schwarz
Höhe der Rückenlehne:
70 cm
Marke:
HJH
Material:
99 % Polyester, 10 % Polyurethan
Produktbezeichnung:
PURE NET
GPSR:
HJH Office GmbH, Christoph-Selhamer-Str., 2, 82362, Weilheim, Deutschland, https://www.buerostuhl24.com, info@hjh-office.de,
... >
Möbel, Beleuchtung
>
Bürostühle
>
Bürodrehstühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar
,
ergonomischer bürostuhl
,
Bürodrehstühle
,
Bürostühle
,
Drehstühle
,
Schreibtischstühle
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 982
3 Tage
90
Frei Haus
ab € 68,72*
€ 96,00*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 84,68*
€ 112,34*
Lager 467
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 88,58*
€ 113,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm für Hartböden
Kottig
97044
€ 59,22*
Ähnlich
Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartböden
Floortex
FB128919ER
€ 52,25*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
€ 62,98*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,67*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,71*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
€ 51,48*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619006 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619006
€ 24,80*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619016 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619016
€ 56,06*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 75,23*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 67,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.