Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_925013 Herst.-Nr.: 9250-13 EAN/GTIN: 4012473925014 |
| |
|
| | |
| - MONITOR/DRUCKER/3D Drucker Stand
- Das besondere Schubladensystem bietet eine stabile Plattform zur Aufstellung eines Monitors oder Druckers
- Bringt Ihren Monitor auf eine angenehme Sichthöhe und hilft, Nackenverspannungen zu vermeiden, bietet somit Ergonomie am Arbeitsplatz
- 1 geschlossener Schub zur optimalen Aufbewahrung von Dokumenten, Stiften und weiteren Büroutensilien
- Schublade mit Auszugssperre und Griffmulde. Belastbar bis zu 40 kg. Integriertes Kabelmanagement. Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet
- Ideal für das Büro oder Home Office
- Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet
- Außenmaße: (B x T x H): 380 x 325 x 73 mm
- Innenmaß der Schublade (B x T x H): 330 x 277 x 38 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Das besondere Schubladensystem bietet eine stabile Plattform zur Aufstellung eines Monitors oder Druckers | Breite: | 380 mm | Bruttogewicht: | 1.565 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 73 mm | Marke: | Han | Material: | PS (Polystyrol) | max. Traglast: | 40 kg | Stand/Befestigung: | freistehend | Tiefe: | 325 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucker-Rollsockel, Druckerständer, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, ergonomischer Monitorständer, ergonomischer monitorständer, 9250, Bildschirm, Bildschirm-Plattform, Bildschirm-Träger, BildschirmPlattform, Flachbildschirm, Flachbildschirm-Plattform, Flachbildschirm-Ständer, FlachbildschirmPlattform, FlachbildschirmStänder, Flachbildschirmträger, Monitor, Monitor-Ständer, Monitor-Träger, Monitorerhöhung, MonitorPlattform, Monitorträger, Plattform, Ständer, Träger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 15,49* | € 21,51* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,24* | € 21,78* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 15,63* | € 22,39* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,28* | € 22,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|