Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-81420573 Herst.-Nr.: 9250-13 EAN/GTIN: 4012473925014 |
| | |
|
| | |
| HAN Monitorständer/Druckerständer MONITOR STAND, schwarz aus Polystyrol, geeignet für Bildschirme bis 21" (53,34 cm), & Drucker, mit geschlossener Schubladen für Format A4, Schublade mit Auszugssperre & Griffmulde, Tragkraft: 40 kg, mit Kabelmanagement, Maße: (B)380 x (T)325 x (H)73 mm (9250-13) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucker-Rollsockel, Druckerständer, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, druckerständer schwarz, ergonomischer monitorständer, han monitorständer, Arbeitsplatz-Ergonomie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 15,47* | € 21,56* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,22* | € 21,84* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,26* | € 22,66* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 18,75* | € 26,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|