Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONITOR STAND, mit 1 Schublade, geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONITOR STAND, mit 1 Schublade, geschlossen
MONITOR STAND, mit 1 Schublade, geschlossen
MONITOR STAND, mit 1 Schublade, geschlossen
Artikel-Nr.:
     C1192-9250-11
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     9250-11
EAN/GTIN:
     4012473925007
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Monitor/Drucker-Stand.Dieses spezielle Schubladensystem nimmt es mit jedem auf: ob Monitor, Drucker oder Fax - bis 40 kg kein Problem. 1 geschlossener Schub mit Auszugsperre und Griffmulde sowie zwei rückseitigen Kabelkanälen. Werkstoff: hochwertiger, schwermetallfreier Kunststoff. Größe (B x H x T): 380 x 73 x 325 mm. Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
73
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Farbe der Schublade:
lichtgrau
Anzahl der Schubfächer:
1
Artikelbezeichnung:
Schubladenbox Monitor-/Printerstand
Tiefe:
325
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
für Monitore und Drucker bis 40 kg, mit rutschfesten Elastikpuffern und zwei rückseitigen Kabelkanälen
Breite:
380
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.