Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 9250-13 Büro-Schubladenschrank Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN 9250-13 Büro-Schubladenschrank Schwarz Kunststoff
HAN 9250-13 Büro-Schubladenschrank Schwarz Kunststoff
HAN 9250-13 Büro-Schubladenschrank Schwarz Kunststoff
HAN 9250-13 Büro-Schubladenschrank Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36316897
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     9250-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
73 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Kunststoff
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
9250-11
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.