Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind A4 PVC 19mm VE=100 Stück blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken CombBind A4 PVC 19mm VE=100 Stück blau
Plastikbinderücken CombBind A4 PVC 19mm VE=100 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_4028621
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028621
EAN/GTIN:
     0033816048300
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
  • GBC Plastikbinderücken CombBind
  • Für die Plastikspiralbindung
  • Für CombBind-Systeme
  • Rückenbreite: 19 mm
  • Kapazität: 165 Blatt
  • Material: PVC
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
blau
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken gbc blau 21-ringe 19mm, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,24*
€ 18,50*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,87*
€ 18,50*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 13,79*
€ 19,64*
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 25,19*
Frei Haus
ab € 22,43*
€ 30,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
4028235
ab € 4,57*
Sonstiges
GBC
4028215
ab € 4,72*
Sonstiges
GBC
4028175
ab € 4,61*
Sonstiges
GBC
4028195
ab € 4,48*
Sonstiges
GBC
4028237
ab € 6,86*
Sonstiges
GBC
4028177
ab € 6,82*
Sonstiges
GBC
4028197
ab € 6,70*
Sonstiges
GBC
4028238
ab € 7,89*
Sonstiges
GBC
4028218
ab € 7,98*
Sonstiges
GBC
4028178
ab € 8,34*
Sonstiges
GBC
4028198
ab € 8,34*
Sonstiges
GBC
4028620
ab € 10,53*
Sonstiges
GBC
4028600
ab € 10,61*
Sonstiges
GBC
4028610
ab € 10,58*
Sonstiges
GBC
4028660
ab € 10,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.