Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC- Binderücken, Plastik, Ø 19 mm, 100 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-57525
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
  • mit US-Teilung (21 Ringe) für DIN A4-Format
  • Plastikbindung (21 Ring)
  • klassisch, schnell wieder zu öffnen
  • Durchmesser: 19 mm
  • Blattanzahl: 180
  • VE: 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
100
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
alle Plastikbindegeräte mit 21 Ringen
Format:
DIN A4
Teilung:
US-Teilung (21 Ringe)
Kapazität:
180 Blatt
Durchmesser:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken gbc blau 21-ringe 19mm, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, 57525, 57525-SW81, Plastikbindegerät, Einbanddeckel, Plastikbindung, Bindesystem, Plastikbindesystem, Bindegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,16*
€ 18,51*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 12,86*
€ 18,51*
3 Tage
8
€ 2,90*
ab € 13,79*
€ 19,65*
€ 4,95*
ab € 18,43*
€ 25,62*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 22,37*
€ 30,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
4028235
ab € 4,57*
Sonstiges
GBC
4028215
ab € 4,70*
Sonstiges
GBC
4028175
ab € 4,60*
Sonstiges
GBC
4028195
ab € 4,51*
Sonstiges
GBC
4028237
ab € 6,87*
Sonstiges
GBC
4028177
ab € 6,81*
Sonstiges
GBC
4028197
ab € 6,70*
Sonstiges
GBC
4028238
ab € 7,90*
Sonstiges
GBC
4028218
ab € 8,00*
Sonstiges
GBC
4028178
ab € 8,36*
Sonstiges
GBC
4028198
ab € 8,36*
Sonstiges
GBC
4028620
ab € 10,47*
Sonstiges
GBC
4028600
ab € 10,56*
Sonstiges
GBC
4028610
ab € 10,56*
Sonstiges
GBC
4028660
ab € 10,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.