Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutz-Handschuh Flamestar universal 44cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutz-Handschuh Flamestar universal 44cm schwarz
Hitzeschutz-Handschuh Flamestar universal 44cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ330106
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     330106
EAN/GTIN:
     4015544330106
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
  • Hitzeschutzhandschuh aus Pyrostar
  • schützt die Hand und den Unterarm vor starker Hitze
  • asbestfrei, nicht entflammbar
  • bis 250 Grad C hitzebeständig
  • gefüttert mit 100% Baumwolle
  • abwischbar
  • sehr günstiger CAT2-Handschuh
  • sehr langlebig, hält um ein Vielfaches länger als Baumwoll-Produkte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1650 kg
Farbe:
schwarz
Länge:
440 mm
Marke:
HygoStar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 6,99*
€ 10,01*
1
€ 5,50*
ab € 8,16*
€ 12,64*
6 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 8,01*
€ 13,77*
5 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 15,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
330502
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.