Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuhe Flamestar, Canvas, universal, schwarz, L: 32cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM330502
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     330502
EAN/GTIN:
     4015544930504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Der Hitzeschutzhandschuh Flamestar besteht aus Canvas, das sehr langlebig und robust ist. Er ist mit einer Spezialbeschichtung versehen. Die Innenseite dagegen ist vollständig mit Baumwolle gefüttert. Der Handschuh ist hitzebeständig und hält so Temperaturen von bis 250°C stand. Zudem zeichnet er sich durch seine gute Passform aus. Dank einer langen Stulpe schützt der Hitzeschutzhandschuh den Unterarm des Trägers. Außerdem ist er abwischbar und kann praktischerweise an beiden Händen getragen sowie durch eine Schlaufe aufgehängt werden. Der Flamestar ist somit perfekt in der Küche oder in der Gastronomie einsetzbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
universal
Länge:
32 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,31*
€ 9,25*
6 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,31*
€ 13,00*
Lager 42XH2
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 14,31*
14 Tage
30
2
pro Box
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 70,58*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 85,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
330106
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.