Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartschutz PP-Vlies 46x20cm blau VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartschutz PP-Vlies 46x20cm blau VE=100 Stück
Bartschutz PP-Vlies 46x20cm blau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ29206
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     29206
EAN/GTIN:
     4015544292060
Suchbegriffe:
Bartmaske
Bartschutz
pp bartschutz blau
bartmaske pp
  • Polypropylen-Vlies
  • mit latexfreiem Gummiband
  • extra groß für lange Bärte
  • sehr luftdurchlässig und weich
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.138 kg
Farbe:
blau
Länge:
460 mm
Marke:
HygoStar
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: bartmaske blau, Gesichtsschutz, Haarschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 3,87*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 5,51*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,95*
€ 5,69*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 6,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
29261
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.