Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartschutz PP-Vlies Extra groß 50x30cm blau VE=100 stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bartschutz PP-Vlies Extra groß 50x30cm blau VE=100 stück
Bartschutz PP-Vlies Extra groß 50x30cm blau VE=100 stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ29261
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     29261
EAN/GTIN:
     4015544708011
Suchbegriffe:
Bartmaske
Bartschutz
pp bartschutz blau
bartmaske pp
  • Polypropylen-Vlies
  • mit latexfreiem Gummiband
  • extra groß für lange Bärte
  • sehr luftdurchlässig und weich
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.2050 kg
Farbe:
blau
Länge:
500 mm
Marke:
HygoStar
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: bartmaske blau, Gesichtsschutz, Haarschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0299* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
29206
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.