Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartschutz, PP, universal, blau, B: 20cm, L: 46cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM29206
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     29206
EAN/GTIN:
     4015544992069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartmaske
Bartschutz
pp bartschutz blau
bartmaske pp
Der Bartschutz wird aus einem Polypropylen-Vlies angefertigt. Er ist sehr luftdurchlässig und leicht. Zudem verfügt er über einen angenehmen Tragekomfort, da er mit einem latexfreien Elastikband versehen und für den Träger kaum spürbar ist. Der Bartschutz wird nicht nur von Bartträgern verwendet, sondern überall dort, wo besonders hohe Anforderungen an die Hygiene gestellt werden, wie beispielsweise in der Biochemie sowie in sensiblen Produktionen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
universal
Länge:
46 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: bartmaske blau
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 3,85*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 5,45*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,94*
€ 5,67*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 6,44*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0294* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
29261
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.