Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Handschuh Blanc L 25cm weiß VE=12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Baumwoll-Handschuh Blanc L 25cm weiß VE=12 Paar
Baumwoll-Handschuh Blanc L 25cm weiß VE=12 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ2714
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2714
EAN/GTIN:
     4015544271409
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Baumwoll-Gemisch
  • atmungsaktiv
  • geschichtelte Finger, sehr fein
  • ideal als Servierhandschuh
  • waschbar bis 60 Grad C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0300 kg
Farbe:
weiß
Handschuh-Größe:
L
Länge:
250 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Baumwolle
Packungsinhalt:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwollhandschuh hygostar weiss gr.l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe l, Handschuh, Handschuhe, Servierhandschuh, Unterziehhandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 3,37*
€ 4,43*
6 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 7,43*
5 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,79*
1
€ 5,50*
ab € 5,38008*
€ 8,68008*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,28084* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 110,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
2711
ab € 0,45*
Ähnlich
Hygostar
2710
ab € 4,64*
Ähnlich
Hygostar
2717
ab € 4,05*
Ähnlich
Hygostar
2715
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.