Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei L 24cm blau VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei L 24cm blau VE=100 Stück
Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei L 24cm blau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ2701
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2701
EAN/GTIN:
     4015544270112
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • starke Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • sehr elastisch
  • komfortabel, mit Rollrand
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.489 kg
Farbe:
blau
Handschuh-Größe:
L
Länge:
240 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 3,20*
2 Tage
397
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,16*
€ 3,40*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,42*
3 Tage
44
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,79*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 4,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0237* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
27019
ab € 2,13*
Ähnlich
Franz Mensch
27058
ab € 2,31*
Ähnlich
Franz Mensch
27018
ab € 2,30*
Ähnlich
Hygostar
26116
ab € 3,06*
Ähnlich
Hygostar
27017
ab € 3,07*
Ähnlich
Hygostar
27015
ab € 3,08*
Ähnlich
Hygostar
26119
ab € 3,07*
Ähnlich
WBV
1020444
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.