Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuhe Hygostar Safe Light PZN 17160914 blau L virendicht, puderfrei, unsteril, latexfrei, 100 Stück/Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-852701
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2701
EAN/GTIN:
     4015544270112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
hervorragende Griffigkeit durch texturierte Fingerspitzen leichte Qualität, öl- und fettbeständig größerer Schutz als bei Latex und Vinyl, PZN 17160914 sehr elastisch, komfortabel, mit Rollrand hautfreundlich, latexfrei und daher für Allergiker geeignet optimale Wärmeableitung, kein Wärmestau, Länge: 24 cm Stärke Fingerspitzen/Handflächen in mm ± 10 %: 0.1/0.07 Stärke Schaft in mm ± 10 %: 0.055 Reißfestigkeit Min. in N: 6, Dehnbarkeit Min. in %: 500 Einsatzbereich: Chemikalienschutz, Lebensmittelindustrie Industrie, Infektionsschutz, EN 374-1:2016 Typ B KPT CE 2777 PSA VO EU 2016-425, CE MDR 2017-745 CAT 3, EN 420 lebensmittelecht, EN 374-5:2016 VIRUS, EN 455 1-4 Pharmazentralnummer PZN Nummer: 17160914
Weitere Informationen:
Art:
Nitrilhandschuhe
Farbe:
blau
Puderung:
puderfrei
Norm:
EN455 / EN374 / EN420
Größe:
L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,36*
€ 3,20*
Lager 9428
527
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,15*
€ 3,39*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,41*
3 Tage
48
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,78*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 4,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
27019
ab € 2,14*
Ähnlich
Franz Mensch
27058
ab € 2,31*
Ähnlich
Franz Mensch
27018
ab € 2,29*
Ähnlich
Hygostar
27017
ab € 3,06*
Ähnlich
Hygostar
26116
ab € 3,06*
Ähnlich
Hygostar
27015
ab € 3,06*
Ähnlich
Hygostar
26119
ab € 3,07*
Ähnlich
WBV
1020444
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.