Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuhe Safe Light, puderfrei, 9/L, rot, L: 24cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM26119
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     26119
EAN/GTIN:
     4015544961195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Der Nitrilhandschuh Safe Light besteht aus einem leichten Nitril-Material und ist unsteril sowie puderfrei. Er verfügt über eine sehr gute Passform, weshalb er dem Träger ein sehr gutes Tastempfinden gewährt. Dank einer texturierten Oberfläche ist der Einmalhandschuh griffig. Auch die Arbeit mit öligen oder fettigen Lebensmitteln ist möglich, da der Handschuh eine Beständigkeit gegen Fette und Öle aufweist. Darüber hinaus kann der Safe Light für medizinische Zwecke eingesetzt werden, da er ebenso beständig gegen Chemikalien sowie Lösungsmittel ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
9/L
Länge:
24 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,66*
€ 5,12*
10
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 5,94*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,56*
€ 7,68*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 8,66*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0463* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 86,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2701
ab € 2,16*
Ähnlich
Franz Mensch
27019
ab € 2,13*
Ähnlich
Franz Mensch
27018
ab € 2,30*
Ähnlich
Hygostar
26116
ab € 3,06*
Ähnlich
Hygostar
27017
ab € 3,07*
Ähnlich
Hygostar
27015
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.