Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl-Handschuh Classic Fit gepudert S 24cm weiß VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vinyl-Handschuh Classic Fit gepudert S 24cm weiß VE=100 Stück
Vinyl-Handschuh Classic Fit gepudert S 24cm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ26961
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     26961
EAN/GTIN:
     4015544269611
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • besonders leichte Qualität, allergiefrei, leicht gepudert, unsteril
  • reißfest, stabil und dehnbar
  • sehr hautfreundlich, gutes Tastempfinden
  • beidseitig tragbar, mit Rollrand
  • günstige Alternative, wenn Handschuhe häufig gewechselt werden müssen
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Farbe:
weiß
Handschuh-Größe:
S
Importdatum:
2019-08-09 00:00:00.000
Länge:
240 mm
Marke:
Hygonorm
Material:
Vinyl
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,70*
€ 3,64*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 4,01*
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 5,07*
3 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,91*
€ 6,00*
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 6,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 36,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygonorm
26901
ab € 2,02*
Ähnlich
Hygonorm
26951
ab € 2,65*
Ähnlich
Hygonorm
26911
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.