Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Metall rund 15l metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb Metall rund 15l metallic silber
Papierkorb Metall rund 15l metallic silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA331023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     331023
EAN/GTIN:
     4005546988627
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Papierkorb METALL rund 15 P 165
  • Material und Form: Stahl mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Griffrand vorhanden
  • mit 165 mm breitem, dekorativem Perforationsring
  • Durchmesser min/max: 260 mm
  • Höhe: 315 mm
  • Volumen: 15 l
  • Farbe: metallic silber
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.32 kg
Durchmesser:
260 mm
Farbe:
silber
Farbname:
metallic silber
Fassungsvermögen:
15 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
315 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 2,90*
ab € 19,04*
€ 20,89*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 19,01*
€ 20,89*
1
€ 6,78*
ab € 19,12*
€ 20,96*
1
€ 6,78*
ab € 19,12*
€ 20,96*
1 Tag
3
1
€ 5,49*
ab € 19,38*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
331501
ab € 31,31*
Ähnlich
Durable
331058
ab € 21,69*
Ähnlich
Durable
331010
ab € 21,58*
Ähnlich
Durable
331001
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.